pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170484 ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG - 2170484

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170484 ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776508816

Codice prodotto

LPP2170484

Cod. produttore

2170484

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Poliolefina

Diametro esterno circa:

8.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo Ethernet categoria 6A, classe EA per impiego altamente flessibile- collaudato fino a 500 MHz ETHERLINE® FD CAT.6A Cavo Ethernet industriale Cat.6A per elevata flessibilità in catene portacavi, 4 coppie, guaina esterna in PVC o PUR con omologazione UL, 4x2xAWG24/7 Cat.6A adatto fino a 10 Gbit/s, per catena portacavi Per applicazioni PROFINET con 4 coppie