pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170475 ETHERLINE CAT. 7 P - 2170475

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170475 ETHERLINE CAT. 7 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 7

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773788877

Codice prodotto

LPP2170475

Cod. produttore

2170475

Produttore

LPP

Categoria:

7

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

8.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Cavo Ethernet industriale con rivestimento PUR privo di alogeni, collaudato in conf. a ECE-R 118.01, progettato in conf. ai requisiti ISO 6722, cavi da Cat.5e a Cat.7 Realizzato secondo ISO 6722 Testato secondo ECE-R 118.01 Per collegamenti PROFINET