LAPP ITALIA SRL - LPP2170474 ETHERLINE CAT. 7 Y - 2170474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 7
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 43487 mm²
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773788860
Codice prodotto
LPP2170474
Cod. produttore
2170474
Produttore
LPP
Categoria:
7
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
43487 mm²
Ritorcitura:
Fascio
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
79 %


