pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170466 ETHERLINE CAT. 6A H - 2170466

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170466 ETHERLINE CAT. 6A H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773788822

Codice prodotto

LPP2170466

Cod. produttore

2170466

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Schermatura su ritorcitura:

Film

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Diametro esterno circa:

9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Categoria:

6A

Cavo Ethernet industriale con rivestimento PUR privo di alogeni, collaudato in conf. a ECE-R 118.01, progettato in conf. ai requisiti ISO 6722, cavi da Cat.5e a Cat.7 Realizzato secondo ISO 6722 Testato secondo ECE-R 118.01 Per collegamenti PROFINET