LAPP ITALIA SRL - LPP2170456 ETHERLINE ROBUST FR CAT.7 FLEX - 2170456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 7
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 43672 mm²
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777124435
Codice prodotto
LPP2170456
Cod. produttore
2170456
Produttore
LPP
Categoria:
7
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
43672 mm²
Ritorcitura:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Valore NPV:
71 %


