pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170430 ETHERLINE Y EC FLEX CAT.5E - 2170430

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170430 ETHERLINE Y EC FLEX CAT.5E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 43672 mm²

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776690498

Codice prodotto

LPP2170430

Cod. produttore

2170430

Produttore

LPP

Categoria:

5e

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

43672 mm²

Ritorcitura:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

67 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE Y EC FLEX CAT.5E LAPP ITALIA