pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170386/500 UNITRONIC BUS HEAT 6722 1X4X0,34 - 2170386/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170386/500 UNITRONIC BUS HEAT 6722 1X4X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

  • Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777615100

Codice prodotto

LPP2170386/500

Cod. produttore

2170386/500

Produttore

LPP

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Marcatura filo:

Colore

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

61 kg/km

Diametro esterno circa:

7.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

60.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC BUS HEAT 6722 1X4X0 34