LAPP ITALIA SRL - LPP2170386/1000 UNITRONIC BUS HEAT 6722 1X4X0,34 - 2170386/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Colore del rivestimento - Nero
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - no
Confezione
1000 M
EAN
4044777768288
Codice prodotto
LPP2170386/1000
Cod. produttore
2170386/1000
Produttore
LPP
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
61 kg/km
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
114 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
60.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no