pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170385/100 UNITRONIC BUS HEAT 6722 1X4X0,25 - 2170385/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170385/100 UNITRONIC BUS HEAT 6722 1X4X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

  • Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777768226

Codice prodotto

LPP2170385/100

Cod. produttore

2170385/100

Produttore

LPP

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Marcatura filo:

Colore

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

46 kg/km

Diametro esterno circa:

6.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

51.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavo bus; Cavo bus; CAN; Posa fissa; Impedenza caratteristica nominale: 120; 1X4X0.25; nero; 6.4 mm