pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170372 UNITRONIC BUS ASI LD (G) BK 2X2.5 - 2170372

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776099543

Codice prodotto

LPP2170372

Cod. produttore

2170372

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...85 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...85 °C

Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C "LD” = versione per lunghe distanze