pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170371 UNITRONIC BUS ASI LD (G) YE 2X2.5 - 2170371

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 2

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776099536

Codice prodotto

LPP2170371

Cod. produttore

2170371

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

2

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

Gomma

Specifica materiale mantello:

Gomma (CPE/CSP)

Colore del rivestimento:

Giallo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

12 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...85 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...85 °C

Categoria:

Senza

Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C "LD” = versione per lunghe distanze