LAPP ITALIA SRL - LPP2170370 UNITRONIC BUS CC FD P FRNC 3X1XAWG20 - 2170370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 3
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Altro
Categoria - Altro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774393865
Codice prodotto
LPP2170370
Cod. produttore
2170370
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
3
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Altro
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Rosso
Elemento ritorto:
A tre
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Peso:
84 kg/km
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
68 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
34 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


