pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170351/100 UNITRONIC BUS FF 3 ARM (YE) - 2170351/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170351/100 UNITRONIC BUS FF 3 ARM (YE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 3

  • sezione nominale del conduttore - 1.1 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Altro

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774751917

Codice prodotto

LPP2170351/100

Cod. produttore

2170351/100

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

3

sezione nominale del conduttore:

1.1 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Senza

Colore del rivestimento:

Giallo

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Diametro del conduttore:

1.1 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Altro

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

182 kg/km

Diametro esterno circa:

12.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

184.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC BUS FF 3 ARM (YE)