pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170343/305 UNITRONIC BUS DN THIN Y - 2170343/305

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170343/305 UNITRONIC BUS DN THIN Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Altro

  • Categoria - Senza

Confezione

  • 305 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774751764

Codice prodotto

LPP2170343/305

Cod. produttore

2170343/305

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Senza

Colore del rivestimento:

Viola

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

Altro

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

66 kg/km

Diametro esterno circa:

6.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

103.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Valore NPV:

70 %

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC BUS DN THIN Y