LAPP ITALIA SRL - LPP2170340 UNITRONIC BUS DN THICK FRNC - 2170340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - Altro
Ritorcitura - Altro
Categoria - Altro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773119503
Codice prodotto
LPP2170340
Cod. produttore
2170340
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
Altro
Ritorcitura:
Altro
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Altro
Diametro del conduttore:
1.3 mm
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
12.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
183 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Valore NPV:
70 %


