LAPP ITALIA SRL - LPP2170335/200 UNITRONIC BUS PA FC (BK) 1X2X1.0 - 2170335/200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 2
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Nero
Diametro del conduttore - 1 mm
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
200 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044775219478
Codice prodotto
LPP2170335/200
Cod. produttore
2170335/200
Produttore
LPP
Numero di fili:
2
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Diametro del conduttore:
1 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
103 kg/km
Diametro esterno circa:
8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
64 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


