LAPP ITALIA SRL - LPP2170317 UNITRONIC BUS ASI LD FD P YE 2X2,5 - 2170317

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 2
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento - Giallo
Materiale del conduttore - Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Confezione
1 M
EAN
4044776099307
Codice prodotto
LPP2170317
Cod. produttore
2170317
Produttore
LPP
Numero di fili:
2
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Giallo
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Stagnato
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Piatto
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Certificato per applicazioni a bordo:
no