pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170310 UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK - 2170310

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170310 UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774843773

Codice prodotto

LPP2170310

Cod. produttore

2170310

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

A tre

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro esterno circa:

7.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...70 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP2170310 - UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK