pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170300/200 ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7 - 2170300/200

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170300/200 ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.15 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Colore del rivestimento - Altro

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 200 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776361794

Codice prodotto

LPP2170300/200

Cod. produttore

2170300/200

Produttore

LPP

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.15 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Altro

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

Altro

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

54 kg/km

Diametro esterno circa:

6.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

51.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26 7