pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170299 ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7 - 2170299

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773120530

Codice prodotto

LPP2170299

Cod. produttore

2170299

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.22 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

6.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...60 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26 7 LAPP ITALIA