pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170299/50 ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7 - 2170299/50

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170299/50 ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.15 mm²

  • Dimensioni AWG - Altro

  • Numero di fili - 8

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4044777030743

Codice prodotto

LPP2170299/50

Cod. produttore

2170299/50

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.15 mm²

Dimensioni AWG:

Altro

Numero di fili:

8

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

94.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

50.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

48 kg/km