pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170296 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1 - 2170296

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773120806

Codice prodotto

LPP2170296

Cod. produttore

2170296

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.34 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...60 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24 1 LAPP ITALIA