LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/300 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1 - 2170296/300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 24 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Ritorcitura - Fascio
Confezione
300 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
548 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774751184
Codice prodotto
LPP2170296/300
Cod. produttore
2170296/300
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
24 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Peso:
54 kg/km
Diametro esterno circa:
6.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
49.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...80 °C
Valore NPV:
0.77 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no


