pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/1000 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1 - 2170296/1000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/1000 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.51 mm

  • sezione nominale del conduttore - 24 mm²

  • Dimensioni AWG - Altro

Confezione

  • 1000 M

EAN

4044774751207

Codice prodotto

LPP2170296/1000

Cod. produttore

2170296/1000

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.51 mm

sezione nominale del conduttore:

24 mm²

Dimensioni AWG:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Numero di elementi del trefolo:

4

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Fascio

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

49.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...80 °C

Categoria:

5e

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

54 kg/km