pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/100 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1 - 2170296/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/100 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 5e

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774751177

Codice prodotto

LPP2170296/100

Cod. produttore

2170296/100

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Altro

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

Altro

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Peso:

54 kg/km

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

49.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...80 °C

Valore NPV:

77 %

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24 1 LAPP ITALIA