pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170289 ETHERLINE FD P CAT.5E 2X2X26/19AWG - 2170289

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170289 ETHERLINE FD P CAT.5E 2X2X26/19AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773121025

Codice prodotto

LPP2170289

Cod. produttore

2170289

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

65 %

Cavo Ethernet categoria 5e, classe D per l’impiego in catene portacavi - verificato fino a 100 MHz ETHERLINE® Cat.5e FD Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19 Cavo Industrial Ethernet Per applicazioni ad elevata flessibilità Solo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)