LAPP ITALIA SRL - LPP2170284 ETHERLINE P FLEX CAT5E 2X2XAWG26 - 2170284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Categoria - 5e
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
548 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773121414
Codice prodotto
LPP2170284
Cod. produttore
2170284
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.22 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Diametro esterno circa:
5.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...60 °C


