LAPP ITALIA SRL - LPP2170284/1000 ETHERLINE P FLEX CAT5E 2X2XAWG26 - 2170284/1000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.15 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Fascio
Confezione
1000 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774751092
Codice prodotto
LPP2170284/1000
Cod. produttore
2170284/1000
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.15 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Peso:
45 kg/km
Diametro esterno circa:
5.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
88.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
47.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Valore NPV:
0.77 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no


