LAPP ITALIA SRL - LPP2170281 ETHERLINE P CAT. 5E 2X2X24/1AWG - 2170281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.34 mm
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
548 km CO₂eq
EAN
4044773121476
Codice prodotto
LPP2170281
Cod. produttore
2170281
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.34 mm
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Verde
Diametro esterno circa:
5.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...60 °C
Categoria:
5e


