pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170280 ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG - 2170280

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773121490

Codice prodotto

LPP2170280

Cod. produttore

2170280

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.34 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

5.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24 1AWG LAPP ITALIA