LAPP ITALIA SRL - LPP2170280/50 ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG - 2170280/50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - Altro
Colore del rivestimento - Altro
Diametro del conduttore - 0.51 mm
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044776376330
Codice prodotto
LPP2170280/50
Cod. produttore
2170280/50
Produttore
LPP
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
45 kg/km
Diametro esterno circa:
5.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
44.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


