pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170270 UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75 - 2170270

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170270 UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773121971

Codice prodotto

LPP2170270

Cod. produttore

2170270

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Elemento ritorto:

Coppie

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

11.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...70 °C

Valore NPV:

76 %

Per sistemi di comunicazione basati su CAN come CANopen. gnifugo a norma IEC 60332-1-2, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C CAN = Controller Area Network