LAPP ITALIA SRL - LPP2170267/100 UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5 - 2170267/100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Numero di elementi del trefolo - 4
Confezione
100 M
EAN
4044774750613
Codice prodotto
LPP2170267/100
Cod. produttore
2170267/100
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Numero di elementi del trefolo:
4
Elemento ritorto:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Fascio
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Viola
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
9.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
96 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Categoria:
Senza
Valore NPV:
76 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
106 kg/km


