LAPP ITALIA SRL - LPP2170266 UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5 - 2170266

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altro
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773122244
Codice prodotto
LPP2170266
Cod. produttore
2170266
Produttore
LPP
Categoria:
Altro
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Ritorcitura:
Fascio
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film + treccia
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
7.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...70 °C
Valore NPV:
76 %


