LAPP ITALIA SRL - LPP2170261/500 UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 - 2170261/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Viola
Confezione
500 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774750477
Codice prodotto
LPP2170261/500
Cod. produttore
2170261/500
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Viola
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.22 mm
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
68 kg/km
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
76 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


