pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170261/300 UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 - 2170261/300

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170261/300 UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 300 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774750460

Codice prodotto

LPP2170261/300

Cod. produttore

2170261/300

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Senza

Colore del rivestimento:

Viola

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

68 kg/km

Diametro esterno circa:

7.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

76 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

76 %

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0 22