pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170227 UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1 - 2170227

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170227 UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773124217

Codice prodotto

LPP2170227

Cod. produttore

2170227

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale del rivestimento:

Senza

Categoria:

Altro

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film + treccia

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Isolamento filo:

Poliolefina

Diametro esterno circa:

10 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...50 °C

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°C Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)