LAPP ITALIA SRL - LPP2170223 UNITRONIC BUS PB YV 1X2X0,64 - 2170223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 0.64 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773124521
Codice prodotto
LPP2170223
Cod. produttore
2170223
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
0.64 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
sì
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film + treccia
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
9.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
94 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
81 %


