LAPP ITALIA SRL - LPP2170222/300 UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64 - 2170222/300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Fascio
Confezione
300 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774749754
Codice prodotto
LPP2170222/300
Cod. produttore
2170222/300
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Senza
Colore del rivestimento:
Viola
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film + treccia
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Peso:
64 kg/km
Diametro esterno circa:
8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
64 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
65 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
81 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no


