pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170218 UNITR. BUS IBS FD P COMBI 3X2X0,25+3X1 - 2170218

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170218 UNITR. BUS IBS FD P COMBI 3X2X0,25+3X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 9

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773124842

Codice prodotto

LPP2170218

Cod. produttore

2170218

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

9

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

7.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello UNITR. BUS IBS FD P COMBI 3X2X0 25 3X1 LAPP ITALIA