LAPP ITALIA SRL - LPP2170209 UNITRONIC BUS IBS A 3X2X0,22 - 2170209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 6
sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Confezione
1 M
EAN
4044773125405
Codice prodotto
LPP2170209
Cod. produttore
2170209
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
6
sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
3
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
7.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
64 mm
Valore NPV:
66 %