LAPP ITALIA SRL - LPP2170204 UNITRONIC BUS LD 2X2X0,22 - 2170204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Ritorcitura - Fascio
Categoria - Altro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773125702
Codice prodotto
LPP2170204
Cod. produttore
2170204
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
7.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
142 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
142 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
56.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Valore NPV:
66 %


