LAPP ITALIA SRL - LPP2170127/1000 UNITRONIC LAN 200 F/UTP CAT.5E FLEX - 2170127/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 5e
Confezione
1000 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774748832
Codice prodotto
LPP2170127/1000
Cod. produttore
2170127/1000
Produttore
LPP
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
Coppie
Diametro del conduttore:
0.14 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Peso:
28 kg/km
Diametro esterno circa:
5.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
45.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
22.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


