pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP21700636 ED-IE-90-6A-A-20-FC - 21700636

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP21700636 ED-IE-90-6A-A-20-FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato - sì

  • Tipo di collegamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776949640

Codice prodotto

LPP21700636

Cod. produttore

21700636

Produttore

LPP

Categoria:

6A

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Connettore

Schermato:

sì

Tipo di collegamento:

Altro

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Colore:

Argento

Connettore Ethernet industriale RJ45 installabile su campo, angolare, IP20; idoneo per la trasmissione di dati a 10 Gbit, a norma TIA568; con custodia metallica, per applicazione industriale CAT.6A fino a 10Gbit/s Installazione senza attrezzi Presa cavo con 4 possibili angolazioni