pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP21700630 ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC - 21700630

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP21700630 ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 5...9 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Diametro del connettore - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776250302

Codice prodotto

LPP21700630

Cod. produttore

21700630

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

5...9 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

36 mm

Numero di contatti dati:

8

Corrente nominale In:

1 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

1 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore; Connettore; RJ 45; Spina; Dritto