pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170008/100 COAXIAL - RG-62 A/U - 2170008/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170008/100 COAXIAL - RG-62 A/U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore interno - Ferro

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Diametro esterno circa - 6.15 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774748603

Codice prodotto

LPP2170008/100

Cod. produttore

2170008/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore interno:

Ferro

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

6.15 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

61.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

36.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Peso:

52 kg/km

Cavi coassiali - RG Installazione fissa e utilizzo flessibile limitato a interni ed esterni asciutti o umidi. Intervallo di temperatura da -55°C a +250°C