pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP19517200 EPIC H-A 3 MAGS M20 U.O. - 19517200

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Su due lati

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773555288

Codice prodotto

LPP19517200

Cod. produttore

19517200

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Materiale del corpo:

Zinco

Disposizione dell'ingresso cavi:

Su due lati

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

22.3 mm

Altezza:

40.5 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-A 3 MAGSV M20 N.GEW. SOCKELGEH. U.O. LAPP ITALIA