LAPP ITALIA SRL - LPP19512100 EPIC H-A 3 MTG M20 - 19512100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra
Con premistoppa - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044773086874
Codice prodotto
LPP19512100
Cod. produttore
19512100
Produttore
LPP
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Con premistoppa:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Esecuzione EMC:
no


