pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP19445000 EPIC H-A 10 TS M20 ZW - 19445000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773555745

Codice prodotto

LPP19445000

Cod. produttore

19445000

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

29.5 mm

Altezza:

53.3 mm

Profondità:

63 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

sì

Con guarnizione:

sì

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Connettori con custodia molto compatta. EPIC® HA 10 TSPrecedenteIl prossimo Robusti contenitori metallici destinati connettori rettangolari ha un basso profilo, ruota per una singola leva ed un ingresso cavi laterale. Rilievi ergonomici antiscivolo per una facile disconnessione Indice di protezione testato UL50E