pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP19082900 EPIC H-B 16 TS-RO M25 - 19082900

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP19082900 EPIC H-B 16 TS-RO M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 61 mm

  • Profondità - 93.3 mm

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773461336

Codice prodotto

LPP19082900

Cod. produttore

19082900

Produttore

LPP

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

43 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

93.3 mm

Colore del corpo:

Grigio

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

sì

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

EPIC H-B 16 TS-RO M25